セブンユニフォーム
コート・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
グレー
ブラック
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68254795
品番
QA7359-1
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
スキッパー型スタンドカラーで着用姿はスタイリッシュ。
和から洋まで幅広く活用できます。
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
裾スリット
種別
コート
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
81
生地
ポプリン
性別
男性用