セブンユニフォーム
コート・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
グレー
ブラック
サイズ
17
7
9
11
13
15
17
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68254996
品番
QA7360-0
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
スキッパー型スタンドカラーで着用姿はスタイリッシュ。
和から洋まで幅広く活用できます。
色
ホワイト
サイズ
17
仕様
裾スリット
種別
コート
胸囲(cm)
115
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53.5
着丈(cm)
75
生地
ポプリン
性別
女性用