曜日別特売
AZ1750 AZ-1750 エコワーカー・クール ワークパンツ(ノータック)(春夏用) アイトス 68255625

AZ-1750 エコワーカー・クール ワークパンツ(ノータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)66~75
サイズS
内容量1本注文コード68255625品番AZ1750
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Wエコ設計と環境を意識したカラーで企業イメージのアップを!

シルバーグレー股下(cm)72ウエスト(cm)66~75仕様透け防止裏地付、内ポケット、脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックパンツ材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)サイズSシリーズエコワーカー・クールエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)アズワン品番64-9000-37生地フルペット強燃トロピカル色番003グリーン購入法適合生地性能帯電防止裾上げエコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする