曜日別特売
AZ1701 AZ-1701 エコワーカーフォレスト 長袖ブルゾン(秋冬用) アイトス 68256587

AZ-1701 エコワーカーフォレスト 長袖ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズ5L
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード68256587品番AZ1701
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ハイテクスポーツウエアの機能性とデザインで、明るく斬新なエコスタイルの提案です。

ロイヤルブルーサイズ5L仕様ラグランスリーブ、ハイテクスリーブ、右胸ポケット(IDハンガー付)、反射パイピングその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)シリーズエコワーカーフォレストエコマーク認定認定胸囲(cm)142混率(%)ポリエステル85(ケミカルリサイクル繊維60)、綿15着丈(cm)74裄丈(cm)92生地エコペット交織ツイル色番006グリーン購入法適合生地性能帯電防止名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造エコマーク認定番号17103009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする