曜日別特売
QT7354-7 腰下エプロン セブンユニフォーム 68256606

腰下エプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
生成り
内容量1枚注文コード68256606品番QT7354-7
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ナチュラルテイストでアースカラーの商品。
クラフト感にこだわる職場に。

生成りサイズフリー仕様マチ付ポケット(1)、腰紐綾織テープ仕様、腰紐通しホール付種別エプロン混率(%)綿100裾幅(cm)55丈(cm)(スリット) 22身幅(cm)104生地オックスフォードひも長(cm)80前中心丈(cm)58性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする