セブンユニフォーム
胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
レンガ
ホワイト
ネイビー
レンガ
グリーン
生成
グレー
ブラック
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68256658
品番
QT7355-3
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ナチュラルテイストでアースカラーの商品。
クラフト感にこだわる職場に。
色
レンガ
サイズ
フリー
仕様
マチ付ポケット(1)、肩紐・腰紐、綾織テープ仕様、腰紐通しホール付
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
88
身幅(cm)
104
生地
オックスフォード
ひも長(cm)
(肩)76、(腰)80
前中心丈(cm)
95
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。