セブンユニフォーム
パンツ・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
グレー
ブラック
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68257105
品番
QL7363-1
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ゆとりがあって動きやすくシルエットも美しいクライミング風の万能パンツ。
ウエストはゴム紐仕様で履きやすく内股やヒップはゆとりある活動的パンツです。
色
ネイビー
サイズ
M
股下(cm)
78
仕様
ウエストゴム・紐入
種別
パンツ
混率(%)
綿100
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
101
胴囲(cm)
69~78
生地
オックスフォード
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。