EH3320-1 シャツ・兼 セブンユニフォーム 68257568

※イメージ図

シャツ・兼

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード68257568品番EH3320-1
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

素材感や色合いが、そこはかとなく日本的。
活動的で扱いやすい、和風ユニフォーム進化形。

サイズM仕様裾スリット、SR加工種別シャツ胸囲(cm)115混率(%)ポリエステル50、綿50肩幅(cm)55袖丈(cm)30着丈(cm)72生地すだれ織性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする