※イメージ図
セブンユニフォーム
シャツ・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
紺
紺
墨黒
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68257595
品番
EH3320-1
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
素材感や色合いが、そこはかとなく日本的。
活動的で扱いやすい、和風ユニフォーム進化形。
色
紺
サイズ
3L
仕様
裾スリット、SR加工
種別
シャツ
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル50、綿50
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
33
着丈(cm)
76
生地
すだれ織
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。