セブンユニフォーム
ハッピーコート・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68257866
品番
BC1361-7
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
色
濃紺縞
サイズ
LL
仕様
内ポケット、内組紐、裾スリット
種別
ハッピーコート
胸囲(cm)
144
混率(%)
綿100
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
62
生地
土佐紬
性別
男性用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。