曜日別特売
EC3111-2 作務衣上衣・男 セブンユニフォーム 68259345

作務衣上衣・男

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード68259345品番EC3111-2
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
サイズL仕様内紐付、裾スリット種別作務衣(上衣)胸囲(cm)126混率(%)綿100着丈(cm)78裄丈(cm)70生地カツラギ性別男性用
注意
※この商品は綿100%のため多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする