AZ6553 AZ-6553 エコ裏綿 レディースシャーリングパンツ(ワンタック)(秋冬用) アイトス 68259746

AZ-6553 エコ裏綿 レディースシャーリングパンツ(ワンタック)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)73~79
サイズLL
内容量1本注文コード68259746品番AZ6553
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シャープなデザインと動きやすいスタイルが人気。裏綿素材で快適な着心地を実現。

ベージュ股下(cm)72ウエスト(cm)73~79仕様氏名片布付、透け防止裏地付、脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックシャーリングパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)サイズLLシリーズエコ裏綿エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10(再生ポリエステル55)生地リサイクル裏綿ツイル色番002グリーン購入法適合生地性能帯電防止裾上げ性別女性用エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする