セブンユニフォーム
抗菌コート・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
9
7
9
11
13
15
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68262757
品番
AA0740-8
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
9
仕様
袖口ゴム仕様(オリジナル耐熱ゴム)、抗菌・防臭
種別
コート
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
68
生地
ブロード
性別
女性用