セブンユニフォーム
抗菌コート・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
7
7
9
11
13
15
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68262924
品番
BA1001-8
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ホワイト×ブルー
サイズ
7
仕様
袖口ゴム仕様(オリジナル耐熱ゴム)、抗菌・防臭
種別
コート
胸囲(cm)
99
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
53.5
着丈(cm)
66
生地
ブロード
性別
女性用