セブンユニフォーム
TLコート・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68263168
品番
AA0800-0
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高耐久性形状安定ユニフォーム
色
ホワイト
サイズ
5L
仕様
内ポケット、袖口ゴム仕様、SR加工、吸水・速乾、形態安定
種別
コート
胸囲(cm)
133
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
80
生地
タッサー
性別
男性用