アイトス
AZ-6302 エコ裏綿ニューワーク ワークパンツ(ツータック)(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
オリーブ
アースグレー
ネイビー
オリーブ
マスタード
サファイアブルー
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68263185
品番
AZ6302
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
企業の環境問題対策に対応する商品。
色
オリーブ
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックパンツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
シリーズ
エコ裏綿ニューワーク
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90、綿10(再生ポリエステル55)
生地
エコ裏綿
色番
015
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
エコマーク認定番号
17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。