セブンユニフォーム
TLコート・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
7
7
9
11
13
15
17
19
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68263247
品番
AA0802-0
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高耐久性形状安定ユニフォーム
色
ホワイト
サイズ
7
仕様
袖口ゴム仕様、後アクションプリーツ、SR加工、吸水・速乾、形態安定
種別
コート
胸囲(cm)
99
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
53.5
着丈(cm)
66
生地
タッサー
性別
女性用