※エプロンのみ
セブンユニフォーム
ミドルエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
レッド
レッド
グリーン
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68265593
品番
CT2522-2
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
フリー
仕様
ポケット(2)、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
73
身幅(cm)
94
生地
カシミヤドスキン
ひも長(cm)
240
前中心丈(cm)
60
性別
男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。