セブンユニフォーム
胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
グリーン
ワイン
グリーン
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68265758
品番
CT2556-4
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
フリー
仕様
ポケット(2)、ポケット内ペン差しポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
79
身幅(cm)
100
生地
ツイル
ひも長(cm)
81
前中心丈(cm)
80
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。