※エプロンのみ
セブンユニフォーム
CLソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ワイン
ワイン
グリーン
ブラウン
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68265968
品番
CT2564-2
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
汚れが生地に染み込みづらい。退色や変色もしにくくメンテナンスは簡単・安心。
色
ワイン
サイズ
フリー
仕様
ポケット(2)、撥水・撥油、耐塩素、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
77
身幅(cm)
105
生地
タッサー
ひも長(cm)
275
前中心丈(cm)
91
性別
男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。