セブンユニフォーム
胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ネイビー
レッド
ネイビー
エンジ
オレンジ
グリーン
イエロー
ブラウン
ベージュ
ダークグリーン
ブラック
サイズ
M
M
L
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68266162
品番
CT2566-1
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
マチ付ポケット(2)、安定ループ(タスキ部分・2段階)、ネームチー付(2)、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
80
身幅(cm)
78.4
生地
ツイル
ひも長(cm)
140
前中心丈(cm)
85
性別
男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。