※エプロンのみ
セブンユニフォーム
ロングエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
68266765
品番
WT7806-9
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ブラック×グレー
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)、ペン差しポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
80
身幅(cm)
102
生地
先染めストライプ
ひも長(cm)
250
前中心丈(cm)
88
性別
男女兼用