※エプロンのみ
セブンユニフォーム
ソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
68267203
品番
CT2524-9
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
77
身幅(cm)
100
生地
キャンパス
ひも長(cm)
276
前中心丈(cm)
91
性別
男女兼用