セブンユニフォーム
エプロンドレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68267553
品番
CS2322-6
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
S
仕様
ポケット(2)、腰紐ボタン留、腰紐付
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル80、綿20
スカート丈(cm)
60
ヒップ(cm)
102
胴囲(cm)
88
生地
ツイル
性別
女性用