セブンユニフォーム
エプロンドレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68267675
品番
CS2337-6
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
L
仕様
ポケット(2)、後ろ上部ボタン留、腰紐付、後ろウエスト下ファスナー開き、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
スカート丈(cm)
58
ヒップ(cm)
117
胴囲(cm)
69~75
生地
ツイル
性別
女性用