セブンユニフォーム
制菌胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ライトグリーン
ライトブルー
ライトピンク
ライトグリーン
ライトイエロー
ライトパープル
サイズ
M
M
L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68267858
品番
CT2378-4
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
カフェテリアエプロン
給食・社員食堂・学生食堂などに。
色
ライトグリーン
サイズ
M
仕様
制菌
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
89
身幅(cm)
89
生地
タッサー
ひも長(cm)
(肩紐)54、(腰紐)51
前中心丈(cm)
77
性別
男女兼用