※前掛のみ
セブンユニフォーム
調理前掛
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
色
ブラック
ダークブルー
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68268095
品番
JT4551-9
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
60
身幅(cm)
60
生地
カツラギ
ひも長(cm)
250
前中心丈(cm)
58
性別
男女兼用