セブンユニフォーム
パンツ・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
11L
7
7L
9
9L
11
11L
13
15
17
19
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68270012
品番
DL2973-9
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
11L
股下(cm)
75
仕様
フロントボタン留め、後ゴム入、制電
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
30.3
ヒップ(cm)
105
胴囲(cm)
63~68
生地
カシミヤドスキン
性別
女性用