セブンユニフォーム
スラックス・男・股下F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
95
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68270448
品番
TL8860-9
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
95
股下(cm)
(フリー)91
仕様
フロント前カン留め、制電、ワンタック
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
30.5
ヒップ(cm)
120
生地
カシミヤドスキン
性別
男性用