セブンユニフォーム
スラックス・男・股下F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
85
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
色
ネイビー
ネイビー
ブラウン
グレー
ブラック
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68270764
品番
DL2915-1
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
まるでウール。高級感のあるギャバジン素材を用いたフォーマル系のパンツ。
同色・同素材のベストとスーツ風コーディネートができます。
色
ネイビー
サイズ
85
股下(cm)
(フリー)92
仕様
フロントボタン・前カン留め、制電、ストレッチ
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
103
生地
ギャバジン
性別
男性用