曜日別特売
DL2986-0 パンツ・兼 セブンユニフォーム 68271412

パンツ・兼

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズM
ホワイト
内容量1本注文コード68271412品番DL2986-0
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

女も男もスッキリと見せる股上やや浅めでストレッチ。
現代的スタイルのチノパン。

ホワイトサイズM股下(cm)78仕様ローウエストタイプ、ストレッチ種別パンツ混率(%)ポリエステル80、綿20股上(cm)21ヒップ(cm)98胴囲(cm)80生地ツイル性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68271403
2025-07-19
用途: 通勤・イベント
その他業種

股上が浅い白のズボンをずっと探していましたがなかなか売っておらず、丈が短かったり股上が深いものが多い中で色々なサイトの色々な商品のサイズを吟味して選び抜いて、ようやく奇跡の一枚に出会えました!
また、レディースだと腰回りがダブついたデザインが多いので、男女兼用で中性的なかっこいいシルエットなのも嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする