曜日別特売
UL7712-6 チノパンツ・男 セブンユニフォーム 68272426

※イメージ図

チノパンツ・男

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ベージュ
サイズ5L
内容量1本注文コード68272426品番UL7712-6
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ウエスト調節可能でどんな体系にも合うチノパンツ。

ベージュサイズ5L股下(cm)78仕様アジャスター付、制電、裾上げ加工済み種別パンツ混率(%)ポリエステル65、綿35股上(cm)29.5ヒップ(cm)136胴囲(cm)104~110生地ツイル性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする