セブンユニフォーム
チノパンツ・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ダークブルー
ダークブルー
ベージュ
ブラック
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68272566
品番
UL7713-1
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ウエスト調節可能でどんな体系にも合うチノパンツ。
色
ダークブルー
サイズ
L
股下(cm)
74
仕様
アジャスター付、制電、裾上げ加工済み
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
107
胴囲(cm)
68~74
生地
ツイル
性別
女性用