WL7714-9 パンツ・兼 セブンユニフォーム 68273406

※イメージ図

パンツ・兼

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズS
内容量1本注文コード68273406品番WL7714-9
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ブラック×グレーサイズS股下(cm)76仕様ウエストゴム・紐入種別パンツ混率(%)ポリエステル65、綿35股上(cm)26ヒップ(cm)95胴囲(cm)66~75生地先染めストライプ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする