セブンユニフォーム
TLパンツ・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
105
70
73
76
79
82
85
90
95
100
105
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68273765
品番
BL1475-7
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
防シワ、防汚、耐久性、抗ピリングなど高機能満載のヘビーデューティなパンツ。
形態安定に優れたタフな素材を、特殊ブレスや耐久縫製でさらに強力に。
長時間の酷使や洗濯にも、折り目やプリーツは美しさをキープ。
色
ホワイト×ブラック
サイズ
105
股下(cm)
78
仕様
フロントボタン留、SR加工、吸水・速乾、形態安定
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股上(cm)
31.5
ヒップ(cm)
125
生地
後染めギンガムチェック
性別
男性用