BL1476-7 TLパンツ・女 セブンユニフォーム 68273774

TLパンツ・女

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズS
内容量1本注文コード68273774品番BL1476-7
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

防シワ、防汚、耐久性、抗ピリングなど高機能満載のヘビーデューティなパンツ。
形態安定に優れたタフな素材を、特殊ブレスや耐久縫製でさらに強力に。
長時間の酷使や洗濯にも、折り目やプリーツは美しさをキープ。

ホワイト×ブラックサイズS股下(cm)70仕様左ファスナー開き、ボタン留、後ゴム入、SR加工、吸水・速乾、形態安定種別パンツ混率(%)ポリエステル90、綿10股上(cm)30.5ヒップ(cm)99胴囲(cm)57~63生地後染めギンガムチェック性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする