セブンユニフォーム
TLパンツ・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
O
S
M
L
LL
O
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68273817
品番
BL1476-7
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
防シワ、防汚、耐久性、抗ピリングなど高機能満載のヘビーデューティなパンツ。
形態安定に優れたタフな素材を、特殊ブレスや耐久縫製でさらに強力に。
長時間の酷使や洗濯にも、折り目やプリーツは美しさをキープ。
色
ホワイト×ブラック
サイズ
O
股下(cm)
70
仕様
左ファスナー開き、ボタン留、後ゴム入、SR加工、吸水・速乾、形態安定
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股上(cm)
33
ヒップ(cm)
127
胴囲(cm)
81~91
生地
後染めギンガムチェック
性別
女性用