セブンユニフォーム
ストライプスラックス・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
73
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68273835
品番
BL1470-1
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブルーストライプ
サイズ
73
股下(cm)
76
仕様
前カン留め
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
96
生地
先染めデニム
性別
男性用