曜日別特売
WL1471-1 千鳥パンツ・兼 セブンユニフォーム 68273984

※イメージ図

千鳥パンツ・兼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
内容量1本注文コード68273984品番WL1471-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
ホワイト×ブルーサイズS股下(cm)72仕様フロントボタン留、脇ゴム入種別パンツ混率(%)ポリエステル100股上(cm)26.5ヒップ(cm)106胴囲(cm)64~72生地千鳥格子性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする