※イメージ図
セブンユニフォーム
千鳥パンツ・兼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68274036
品番
WL1471-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
色
ホワイト×ブルー
サイズ
4L
股下(cm)
78
仕様
フロントボタン留、脇ゴム入
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
132
胴囲(cm)
94~103
生地
千鳥格子
性別
男女兼用