※イメージ図
セブンユニフォーム
千鳥パンツ・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68274282
品番
WL1471-7
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト×ブラック
サイズ
LL
股下(cm)
78
仕様
フロントボタン留、脇ゴム入
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
120
胴囲(cm)
82~90
生地
千鳥格子
性別
男女兼用