セブンユニフォーム
スカート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
13
7
9
11
13
15
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68275752
品番
CK1916-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
色
ブラウン
サイズ
13
仕様
裏地付、後ファスナー開き、制電、ストレッチ
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル100
スカート丈(cm)
60
ヒップ(cm)
101
胴囲(cm)
73
生地
ギャバジン
性別
女性用