セブンユニフォーム
スカート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
15
5
7
9
11
13
15
17
19
21
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68275883
品番
CK1919-9
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
15
仕様
裏地付、後ファスナー開き、後ろベント
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル100
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
109
胴囲(cm)
76
生地
ミルバギャバジン
性別
女性用