セブンユニフォーム
スカート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
15
7
9
11
13
15
17
19
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68275962
品番
CK1953-9
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
15
仕様
裏地付、脇ゴム入、ベルトループ付、後ファスナー開き、後ろベント、制電
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル100
スカート丈(cm)
55.3
ヒップ(cm)
107
胴囲(cm)
71~76
生地
カシミヤドスキン
性別
女性用