セブンユニフォーム
丸天メッシュ和帽子
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68277466
品番
JW4621-0
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
3L
種別
和帽子
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
64
生地
ブロード
マチ(cm)
17
性別
男女兼用