セブンユニフォーム
ワンタッチタイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
オレンジ
レッド
ネイビー
エンジ
オレンジ
グリーン
イエロー
ブラウン
ベージュ
ダークグリーン
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68278096
品番
JY4673-3
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
オレンジ
サイズ
フリー
仕様
制電
種別
ワンタッチタイ
混率(%)
ポリエステル100
寸法(幅W×長さL)(cm)
9.5×88
生地
ツイル
性別
男女兼用