曜日別特売
AK-700 S カチカチキルトマットレス アキレス 68278746

AK-700 S カチカチキルトマットレス アキレス 68278746
AK-700 S カチカチキルトマットレス アキレス 68278746
AK-700 S カチカチキルトマットレス アキレス 68278746
AK-700 S カチカチキルトマットレス アキレス 68278746
AK-700 S カチカチキルトマットレス アキレス 68278746

カチカチキルトマットレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
サイズシングル
内容量1台注文コード68278746品番AK-700 S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(kg)約5.1サイズシングル硬さ335N寸法(cm)(厚さ×幅×長さ) 展開時 : 8×97×201 、収納時 : 24×97×67材質(カバー)側生地:ポリエステル 100%復元率(%)93材質(中材)ウレタンフォーム 100%

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする