アキレス
調湿マットレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68278807
品番
AK-801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約5.0
硬さ
180N
寸法(cm)
(厚さ×幅×長さ)8×97×195
材質(カバー)
側生地:ポリエステル 100%
復元率(%)
96
材質(中材)
ウレタンフォーム 100%
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません