曜日別特売
OAAC-1703 AGRBGR うたた寝ができるソファセット アキレス 68278886

OAAC-1703 AGRBGR うたた寝ができるソファセット アキレス 68278886
OAAC-1703 AGRBGR うたた寝ができるソファセット アキレス 68278886
OAAC-1703 AGRBGR うたた寝ができるソファセット アキレス 68278886
OAAC-1703 AGRBGR うたた寝ができるソファセット アキレス 68278886

うたた寝ができるソファセット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
グリーングリーン
内容量1台注文コード68278886品番OAAC-1703 AGRBGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
セット内容2Pソファ … 2個、コーナーソファ … 1個、ラグ … 1枚、付属クッション … 5個質量(kg)約5.5グリーングリーン材質(カバー)側生地:ポリエステル 100%寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)2Pソファ:105×72~95×32~38、コーナーソファ:72×72×38、マット:105×105×4材質(中材)マーブルフォーム (ウレタンフォーム) 、ポリエステルわた

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする