曜日別特売
US-Z-SLV30-BK スリーブ式アンブレラスタンド ぶんぶく 68278947

スリーブ式アンブレラスタンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
収納本数(本)傘立て数:30
内容量1台注文コード68278947品番US-Z-SLV30-BK
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

一傘一マス収納のスリーブ式傘立てです。
学校など特定多数の利用環境であれば市販のネームラベルを貼ることで傘の誤挿入を防ぐこともできます。
設置するグループごとにスリーブ色を変えることで、更に分かりやすく使用できます。
更に幕板タイプであればグループの明示化だけでなく案内サインとしての機能を持たせることもできます。

付属品水受皿材質プラスチック、(フレーム)ステンレスICSパイプ、(ジョイント・アジャスター)ポリカーボネート/ABS、(スリーブ)ABS質量(kg)5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750 × 305 × 503収納本数(本)傘立て数:30

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする